Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUN206-C1DE-IP-200B1H30 - 8W, 3000K, L703mm, électronique - TUN206-C1DE-IP-200B1H30

CopieCopie
Sfel - TUN206-C1DE-IP-200B1H30 - 8W, 3000K, L703mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1020 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • classe de protection - I

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

  • diamètre externe - 703 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001812

Réf. Fournisseur

TUN206-C1DE-IP-200B1H30

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

1020 lm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de protection:

I

valeur de papillotement Pst LM:

80

diamètre externe:

703 mm

TUNI DEPORTE LED - 1020lm, 8W, 3000 K, L 703mm, driver électronique, IP68, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel