Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUN206C1B4H30A2 - 8W, 3000K, L1150mm, DALI - TUN206C1B4H30A2

CopieCopie
Sfel - TUN206C1B4H30A2 - 8W, 3000K, L1150mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 0.3...0.3 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • diamètre externe - 1150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000456

Réf. Fournisseur

TUN206C1B4H30A2

Marque

Sfel

température de couleur:

0.3...0.3 K

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

diamètre externe:

1150 mm

TUNI GRADABLE LED - 1020lm, 8W, 3000 K, L 1150mm, driver DALI, IP68, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel