Sfel - TUN212-C1DE-IP-200B1H40 - 15W, 4000K, L703mm, électronique - TUN212-C1DE-IP-200B1H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1955 lm
température de couleur - 0.4...0.4 K
valeur de papillotement Pst LM - 80
diamètre externe - 703 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02477001767
Réf. Fournisseur
TUN212-C1DE-IP-200B1H40
Marque
Sfel
flux lumineux utile:
1955 lm
température de couleur:
0.4...0.4 K
valeur de papillotement Pst LM:
80
diamètre externe:
703 mm
Un produit Sfel
Découvrez toute la gamme Sfel


