Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUN212-C1DE-IP-200B4H30 - 15W, 3000K, L703mm, DALI - TUN212-C1DE-IP-200B4H30

CopieCopie
Sfel - TUN212-C1DE-IP-200B4H30 - 15W, 3000K, L703mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1955 lm

  • température de couleur - 0.3...0.3 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

  • largeur - 703 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001754

Réf. Fournisseur

TUN212-C1DE-IP-200B4H30

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

1955 lm

température de couleur:

0.3...0.3 K

indice de protection (IP):

IP68

valeur de papillotement Pst LM:

80

largeur:

703 mm

TUNI DEPORTE LED - 1955lm, 15W, 3000 K, L 703mm, driver DALI, IP68, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel