Sfel - TUN306-C1DE-IP-200B1H30 - 11W, 3000K, L983mm, électronique - TUN306-C1DE-IP-200B1H30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1525 lm
température de couleur - 0.3...0.3 K
valeur de papillotement Pst LM - 80
diamètre externe - 983 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02477001716
Réf. Fournisseur
TUN306-C1DE-IP-200B1H30
Marque
Sfel
flux lumineux utile:
1525 lm
température de couleur:
0.3...0.3 K
valeur de papillotement Pst LM:
80
diamètre externe:
983 mm
Un produit Sfel
Découvrez toute la gamme Sfel


