Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sfel - TUN306C1B4H30A2 - 11W, 3000K, L1450mm, DALI - TUN306C1B4H30A2

CopieCopie
Sfel - TUN306C1B4H30A2 - 11W, 3000K, L1450mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 0.3...0.3 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • largeur d'encastrement - 1450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000420

Réf. Fournisseur

TUN306C1B4H30A2

Marque

Sfel

température de couleur:

0.3...0.3 K

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

largeur d'encastrement:

1450 mm

TUNI GRADABLE LED - 1525lm, 11W, 3000 K, L 1450mm, driver DALI, IP68, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel