Non retournable

Sfel - TUN312B1C1H40A2 - 22W, 4000K, L1350mm, électronique - TUN312B1C1H40A2

CopieCopie
Sfel - TUN312B1C1H40A2 - 22W, 4000K, L1350mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • classe de protection - I

  • largeur d'encastrement - 1350 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000479

Réf. Fournisseur

TUN312B1C1H40A2

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

classe de protection:

I

largeur d'encastrement:

1350 mm

TUNI LED - 2930lm, 22W, 4000 K, L 1350mm, driver électronique, IP68, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel