Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUN312C1B4H30A2 - 22W, 3000K, L1450mm, DALI - TUN312C1B4H30A2

CopieCopie
Sfel - TUN312C1B4H30A2 - 22W, 3000K, L1450mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000737

Réf. Fournisseur

TUN312C1B4H30A2

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

TUNI GRADABLE LED - 2930lm, 22W, 3000 K, L 1450mm, driver DALI, IP68, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel