Non retournable

Sfel - TUN312C1B4H40A2 - 22W, 4000K, L1450mm, DALI - TUN312C1B4H40A2

CopieCopie
Sfel - TUN312C1B4H40A2 - 22W, 4000K, L1450mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 0.4...0.4 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • largeur d'encastrement - 1450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000600

Réf. Fournisseur

TUN312C1B4H40A2

Marque

Sfel

température de couleur:

0.4...0.4 K

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

largeur d'encastrement:

1450 mm

TUNI GRADABLE LED - 2930lm, 22W, 4000 K, L 1450mm, driver DALI, IP68, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel