Sfel - TUN406-C1DE-IP-200B1H40 - 15W, 4000K, L1263mm, électronique - TUN406-C1DE-IP-200B1H40

CopieCopie
Sfel - TUN406-C1DE-IP-200B1H40 - 15W, 4000K, L1263mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2030 lm

  • température de couleur - 0.4...0.4 K

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

  • diamètre externe - 1263 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001649

Réf. Fournisseur

TUN406-C1DE-IP-200B1H40

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

2030 lm

température de couleur:

0.4...0.4 K

valeur de papillotement Pst LM:

80

diamètre externe:

1263 mm

TUNI DEPORTE LED - 2030lm, 15W, 4000 K, L 1263mm, driver électronique, IP68, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel