Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUN406-C1DE-IP-200B4H40 - 15W, 4000K, L1263mm, DALI - TUN406-C1DE-IP-200B4H40

CopieCopie
Sfel - TUN406-C1DE-IP-200B4H40 - 15W, 4000K, L1263mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2030 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • classe de protection - I

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001643

Réf. Fournisseur

TUN406-C1DE-IP-200B4H40

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

2030 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

classe de protection:

I

valeur de papillotement Pst LM:

80

diamètre externe:

1263 mm

TUNI DEPORTE LED - 2030lm, 15W, 4000 K, L 1263mm, driver DALI, IP68, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel