Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUN412C1B4H40A2 - 30W, 4000K, L1750mm, DALI - TUN412C1B4H40A2

CopieCopie
Sfel - TUN412C1B4H40A2 - 30W, 4000K, L1750mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • largeur d'encastrement - 1750 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000564

Réf. Fournisseur

TUN412C1B4H40A2

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

largeur d'encastrement:

1750 mm

TUNI GRADABLE LED - 3910lm, 30W, 4000 K, L 1750mm, driver DALI, IP68, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel