Non retournable

Sfel - TUN506B1C1H30A2 - 19W, 3000K, L1950mm, électronique - TUN506B1C1H30A2

CopieCopie
Sfel - TUN506B1C1H30A2 - 19W, 3000K, L1950mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • classe de protection - I

  • largeur d'encastrement - 1950 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000359

Réf. Fournisseur

TUN506B1C1H30A2

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

classe de protection:

I

largeur d'encastrement:

1950 mm

TUNI LED - 2540lm, 19W, 3000 K, L 1950mm, driver électronique, IP68, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel