Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUN512-C1DE-IP-200B1H40 - 37W, 4000K, L1585mm, électronique - TUN512-C1DE-IP-200B1H40

CopieCopie
Sfel - TUN512-C1DE-IP-200B1H40 - 37W, 4000K, L1585mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001574

Réf. Fournisseur

TUN512-C1DE-IP-200B1H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

valeur de papillotement Pst LM:

80

TUNI DEPORTE LED - 4885lm, 37W, 4000 K, L 1585mm, driver électronique, IP68, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel