Non retournable

Sfel - TUN512C1B4H30A2 - 37W, 3000K, L1920mm, DALI - TUN512C1B4H30A2

CopieCopie
Sfel - TUN512C1B4H30A2 - 37W, 3000K, L1920mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • largeur d'encastrement - 1920 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000263

Réf. Fournisseur

TUN512C1B4H30A2

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

largeur d'encastrement:

1920 mm

TUNI GRADABLE LED - 4885lm, 37W, 3000 K, L 1920mm, driver DALI, IP68, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel