Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUN660C1DE-200B1H40 - 17W, 4000K, L660mm, électronique - TUN660C1DE-200B1H40

CopieCopie
Sfel - TUN660C1DE-200B1H40 - 17W, 4000K, L660mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 660 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000138

Réf. Fournisseur

TUN660C1DE-200B1H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

660 mm

TUNI 360 LED - 1300lm, 17W, 4000 K, L 660mm, driver électronique, IP40, IK09

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel