Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUN960C1DE-200B1H30 - 25W, 3000K, L960mm, électronique - TUN960C1DE-200B1H30

CopieCopie
Sfel - TUN960C1DE-200B1H30 - 25W, 3000K, L960mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • facteur de puissance (cos phi) - 360

  • diamètre externe - 960 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000032

Réf. Fournisseur

TUN960C1DE-200B1H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

facteur de puissance (cos phi):

360

diamètre externe:

960 mm

TUNI 360 LED - 1950lm, 25W, 3000 K, L 960mm, driver électronique, IP40, IK09

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel