Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sfel - TUN960C1DE-200B4H40 - 25W, 4000K, L960mm, DALI - TUN960C1DE-200B4H40

CopieCopie
Sfel - TUN960C1DE-200B4H40 - 25W, 4000K, L960mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • facteur de puissance (cos phi) - 360

  • diamètre externe - 960 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000121

Réf. Fournisseur

TUN960C1DE-200B4H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

facteur de puissance (cos phi):

360

diamètre externe:

960 mm

TUNI 360 LED - 1950lm, 25W, 4000 K, L 960mm, driver DALI, IP40, IK09

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel