Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUR212B4H40C1 - 15W, 4000K, L698mm, DALI - TUR212B4H40C1

CopieCopie
Sfel - TUR212B4H40C1 - 15W, 4000K, L698mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000148

Réf. Fournisseur

TUR212B4H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

TURBO LED - 1955lm, 15W, 4000 K, L 698mm, driver DALI, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel