Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUR2X315B4H30C1 - 56W, 3000K, L998mm, DALI - TUR2X315B4H30C1

CopieCopie
Sfel - TUR2X315B4H30C1 - 56W, 3000K, L998mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001456

Réf. Fournisseur

TUR2X315B4H30C1

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

TURBO LED - 7330lm, 56W, 3000 K, L 998mm, driver DALI, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel