Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sfel - TUR2X412B1H40C1 - 60W, 4000K, L1298mm, électronique - TUR2X412B1H40C1

CopieCopie
Sfel - TUR2X412B1H40C1 - 60W, 4000K, L1298mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • diamètre externe - 1298 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001244

Réf. Fournisseur

TUR2X412B1H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

diamètre externe:

1298 mm

TURBO LED - 7950lm, 60W, 4000 K, L 1298mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel