Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUR2X515B1H40C1 - 94W, 4000K, L1598mm, électronique - TUR2X515B1H40C1

CopieCopie
Sfel - TUR2X515B1H40C1 - 94W, 4000K, L1598mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • largeur d'encastrement - 1598 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001476

Réf. Fournisseur

TUR2X515B1H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

largeur d'encastrement:

1598 mm

TURBO LED - 12220lm, 94W, 4000 K, L 1598mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel