Non retournable

Sfel - TUR306B1H30C1 - 11W, 3000K, L998mm, électronique - TUR306B1H30C1

CopieCopie
Sfel - TUR306B1H30C1 - 11W, 3000K, L998mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • diamètre externe - 998 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001200

Réf. Fournisseur

TUR306B1H30C1

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP69K

diamètre externe:

998 mm

TURBO LED - 1525lm, 11W, 3000 K, L 998mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel