Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUR412B1H40C1 - 30W, 4000K, L1298mm, électronique - TUR412B1H40C1

CopieCopie
Sfel - TUR412B1H40C1 - 30W, 4000K, L1298mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • diamètre externe - 1298 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000733

Réf. Fournisseur

TUR412B1H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

diamètre externe:

1298 mm

TURBO LED - 3910lm, 30W, 4000 K, L 1298mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel