Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUR420IB4H40C1 - 49W, 4000K, L1298mm, DALI - TUR420IB4H40C1

CopieCopie
Sfel - TUR420IB4H40C1 - 49W, 4000K, L1298mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • largeur d'encastrement - 1298 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001040

Réf. Fournisseur

TUR420IB4H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

largeur d'encastrement:

1298 mm

TURBO LED - 4905lm, 49W, 4000 K, L 1298mm, driver DALI, version industry, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel