Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUR512B1H40C1 - 37W, 4000K, L1598mm, électronique - TUR512B1H40C1

CopieCopie
Sfel - TUR512B1H40C1 - 37W, 4000K, L1598mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • largeur d'encastrement - 1598 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000889

Réf. Fournisseur

TUR512B1H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

largeur d'encastrement:

1598 mm

TURBO LED - 4885lm, 37W, 4000 K, L 1598mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel