Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUT112B1H30C1 - 8W, 3000K, L435mm, électronique - TUT112B1H30C1

CopieCopie
Sfel - TUT112B1H30C1 - 8W, 3000K, L435mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000449

Réf. Fournisseur

TUT112B1H30C1

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

TUTTO LED - 980lm, 8W, 3000 K, L 435mm, driver électronique, IP54, IK09

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel