Non retournable

Sfel - TUT112B4H40C1 - 8W, 4000K, L435mm, DALI - TUT112B4H40C1

CopieCopie
Sfel - TUT112B4H40C1 - 8W, 4000K, L435mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • largeur - 435 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000641

Réf. Fournisseur

TUT112B4H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

largeur:

435 mm

TUTTO LED - 980lm, 8W, 4000 K, L 435mm, driver DALI, IP54, IK09

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel