Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUT306B4H30C1 - 11W, 3000K, L935mm, DALI - TUT306B4H30C1

CopieCopie
Sfel - TUT306B4H30C1 - 11W, 3000K, L935mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000608

Réf. Fournisseur

TUT306B4H30C1

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

TUTTO LED - 1525lm, 11W, 3000 K, L 935mm, driver DALI, IP54, IK09

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel