Non retournable

Sfel - TUT306B4H40C1 - 11W, 4000K, L935mm, DALI - TUT306B4H40C1

CopieCopie
Sfel - TUT306B4H40C1 - 11W, 4000K, L935mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 0.4...0.4 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • largeur - 935 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000605

Réf. Fournisseur

TUT306B4H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

0.4...0.4 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

largeur:

935 mm

TUTTO LED - 1525lm, 11W, 4000 K, L 935mm, driver DALI, IP54, IK09

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel