Non retournable

Sfel - TUT506B4H40C1 - 19W, 4000K, L1535mm, DALI - TUT506B4H40C1

CopieCopie
Sfel - TUT506B4H40C1 - 19W, 4000K, L1535mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 0.4...0.4 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • largeur d'encastrement - 1535 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000356

Réf. Fournisseur

TUT506B4H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

0.4...0.4 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

largeur d'encastrement:

1535 mm

TUTTO LED - 2540lm, 19W, 4000 K, L 1535mm, driver DALI, IP54, IK09

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel