Sfel - TUT512B1H40C1 - 37W, 4000K, L1535mm, électronique - TUT512B1H40C1

CopieCopie
Sfel - TUT512B1H40C1 - 37W, 4000K, L1535mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • largeur d'encastrement - 1535 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000350

Réf. Fournisseur

TUT512B1H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

largeur d'encastrement:

1535 mm

TUTTO LED - 4885lm, 37W, 4000 K, L 1535mm, driver électronique, IP54, IK09

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel