Sfel - ZIG220C0B1H30K015 - 26W, 3000K, L655mm, électronique - ZIG220C0B1H30K015

CopieCopie
Sfel - ZIG220C0B1H30K015 - 26W, 3000K, L655mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2444 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • diamètre externe - 655 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001724

Réf. Fournisseur

ZIG220C0B1H30K015

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

2444 lm

température de couleur:

3000...3000 K

diamètre externe:

655 mm

ZIGZAG LED - 2444lm, 26W, 3000 K, L 655mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel