Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - ZIG320IC0B1H30K015 - 43W, 3000K, L955mm, électronique - ZIG320IC0B1H30K015

CopieCopie
Sfel - ZIG320IC0B1H30K015 - 43W, 3000K, L955mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3616 lm

  • puissance du système - 43 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • diamètre externe - 955 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001611

Réf. Fournisseur

ZIG320IC0B1H30K015

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

3616 lm

puissance du système:

43 W

température de couleur:

3000...3000 K

diamètre externe:

955 mm

ZIGZAG LED - 3616lm, 43W, 3000 K, L 955mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel