Sfel - ZIG420C0B4H30K015 - 52W, 3000K, L1255mm, DALI - ZIG420C0B4H30K015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4888 lm
température de couleur - 3000...3000 K
diamètre externe - 1255 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02477001585
Réf. Fournisseur
ZIG420C0B4H30K015
Marque
Sfel
flux lumineux utile:
4888 lm
température de couleur:
3000...3000 K
diamètre externe:
1255 mm
Un produit Sfel
Découvrez toute la gamme Sfel


