Sfel - ZIG420C0B4H40K015 - 52W, 4000K, L1255mm, DALI - ZIG420C0B4H40K015

CopieCopie
Sfel - ZIG420C0B4H40K015 - 52W, 4000K, L1255mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4888 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • diamètre externe - 1255 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001583

Réf. Fournisseur

ZIG420C0B4H40K015

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

4888 lm

température de couleur:

4000...4000 K

diamètre externe:

1255 mm

ZIGZAG LED - 4888lm, 52W, 4000 K, L 1255mm, driver DALI, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel