Sferaco - Adaptateur à bride verrouillée Série 2503 DN125 pour tube PE/PVC D.140 - 2503140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - fonte
modèle - autre
angle du coude - 180 °
diamètre nominal raccordement 1 - DN 125
type raccordement 1 - à bride
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781181843
Réf. Sonepar
03969118184
Réf. Fournisseur
2503140
Marque
Sferaco
matériau raccordement 1:
fonte
modèle:
autre
angle du coude:
180 °
diamètre nominal raccordement 1:
DN 125
type raccordement 1:
à bride
qualité du matériau raccordement 1:
fonte GGG50(GJS-500-7)
protection de surface raccordement 1:
laqué / peint
traitement de surface raccordement 1:
autre
matériau raccordement 2:
caoutchouc
qualité du matériau raccordement 2:
EPDM
protection de surface raccordement 2:
non traité
traitement de surface raccordement 2:
non traité
raccord de couleur principale:
bleu
forme:
droit
rayon du coude:
0 mm
réduit:
Non
excentrique:
Non
lié au système:
Non
épaisseur de paroi raccordement 1:
19 mm
code contour connection 1:
autre
diamètre nominal raccordement 2:
autre
diamètre extérieur raccordement 2:
140 mm
épaisseur de paroi raccordement 2:
0 mm
type raccordement 2:
à compression
code contour connexion 2:
autre
norme bride:
DIN
pression nominale de bride:
16
matériau du joint:
EPDM
avec butée:
Oui
résistant à la traction:
Oui
longueur:
130 mm
longueur raccordement 1:
19 mm
longueur utile raccordement 1:
19 mm
longueur raccordement 2:
50 mm
longueur utile raccordement 2:
50 mm
température moyenne (permanente):
0...60 °C
pression de service maximale à 20 °C:
16 bar
pression max. de service à température moyenne max.:
16 bar
classe de rigidité de l'anneau:
autre
avec joints:
Oui
avec bouchon:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
essais FM:
Non
essais LPCB:
Non
certification ULC:
Non
essais UL:
Non
épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 1:
19 mm
épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 2:
0 mm
avec isolation thermique:
Non
avec indicateur de racordement:
Non
certifié selon NF 545:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


