Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Bouche d'arrosage polypro Série 695 avec vanne équerre laiton DN1/2"-3/4" DN15 - 695015

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Bouche d'arrosage polypro Série 695 avec vanne équerre laiton DN1/2"-3/4" DN15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • diamètre nominal raccordement 2 - 3/4 pouce (20)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3544000000501

Réf. Sonepar

03969000050

Réf. Fournisseur

695015

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

3/4 pouce (20)

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre nominal raccordement 2:

3/4 pouce (20)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

16

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

protection de la surface du boîtier:

sans

matériau du joint sphérique:

PTFE

matériau de la sphère:

laiton

traitement de la surface de la boule:

chromé

matériau de la broche:

laiton

matériau du joint de tige primaire:

PTFE

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

joint:

caoutchouc nitrile NBR

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

à angle droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

température moyenne (permanente):

-10...100 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

2 pièce

passage totalement libre:

Non

hauteur de poignée:

41.2 mm

longueur de poignée:

50 mm

angle de la vanne:

90 °

Bouche d'arrosage polypropylène avec vanne à sphère équerre Série 695 DN1/2"-3/4" DN15, manette papillon aluminium rouge, presse étoupe PTFE pour réseaux d'arrosage

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco