Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Bride de raccordement verrouillée Série 2502 DN200 pour tube PE/PVC D.200 - 2502200

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Bride de raccordement verrouillée Série 2502 DN200 pour tube PE/PVC D.200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - fonte

  • modèle - autre

  • angle du coude - 180 °

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 200

  • type raccordement 1 - à bride

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781180914

Réf. Sonepar

03969118091

Réf. Fournisseur

2502200

Marque

Sferaco

matériau raccordement 1:

fonte

modèle:

autre

angle du coude:

180 °

diamètre nominal raccordement 1:

DN 200

type raccordement 1:

à bride

qualité du matériau raccordement 1:

fonte GGG50(GJS-500-7)

protection de surface raccordement 1:

laqué / peint

traitement de surface raccordement 1:

autre

matériau raccordement 2:

caoutchouc

qualité du matériau raccordement 2:

EPDM

protection de surface raccordement 2:

non traité

traitement de surface raccordement 2:

non traité

raccord de couleur principale:

bleu

forme:

droit

rayon du coude:

0 mm

réduit:

Non

excentrique:

Non

lié au système:

Non

épaisseur de paroi raccordement 1:

25 mm

code contour connection 1:

autre

diamètre nominal raccordement 2:

DN 200

diamètre extérieur raccordement 2:

200 mm

épaisseur de paroi raccordement 2:

0 mm

type raccordement 2:

à compression

code contour connexion 2:

autre

norme bride:

DIN

pression nominale de bride:

16

matériau du joint:

EPDM

avec butée:

Non

résistant à la traction:

Oui

longueur:

88 mm

longueur raccordement 1:

25 mm

longueur utile raccordement 1:

25 mm

longueur raccordement 2:

63 mm

longueur utile raccordement 2:

63 mm

température moyenne (permanente):

0...60 °C

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

pression max. de service à température moyenne max.:

16 bar

classe de rigidité de l'anneau:

autre

avec joints:

Oui

avec bouchon:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

essais FM:

Non

essais LPCB:

Non

certification ULC:

Non

essais UL:

Non

épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 1:

25 mm

épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 2:

0 mm

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

certifié selon NF 545:

Non

Bride de raccordement verrouillée avec bague autobloquante ACS Série 2502 pour le raccordement de réseaux de distribution et d’adduction d’eau, irrigation et eau potable à bride PN10/16, DN200 pour tubes PE/PVC D.200 mm

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco