Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Bride fonte GS de réduction goujonnée PN10/16 ACS Série 2510 DN80-DN40 - 2510080

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Bride fonte GS de réduction goujonnée PN10/16 ACS Série 2510 DN80-DN40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - fonte

  • modèle - 1 pièce

  • angle du coude - 180 °

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 80

  • type raccordement 1 - à bride

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781210321

Réf. Sonepar

03969121032

Réf. Fournisseur

2510080

Marque

Sferaco

matériau raccordement 1:

fonte

modèle:

1 pièce

angle du coude:

180 °

diamètre nominal raccordement 1:

DN 80

type raccordement 1:

à bride

qualité du matériau raccordement 1:

fonte GGG50(GJS-500-7)

protection de surface raccordement 1:

laqué / peint

traitement de surface raccordement 1:

non traité

matériau raccordement 2:

fonte

qualité du matériau raccordement 2:

fonte GGG50(GJS-500-7)

protection de surface raccordement 2:

laqué / peint

traitement de surface raccordement 2:

non traité

raccord de couleur principale:

bleu

forme:

droit

rayon du coude:

0 mm

réduit:

Oui

excentrique:

Non

lié au système:

Non

épaisseur de paroi raccordement 1:

32 mm

code contour connection 1:

autre

diamètre nominal raccordement 2:

DN 40

épaisseur de paroi raccordement 2:

32 mm

type raccordement 2:

à bride

code contour connexion 2:

autre

norme bride:

DIN

pression nominale de bride:

16

matériau du joint:

autre

avec butée:

Non

résistant à la traction:

Non

longueur:

32 mm

longueur raccordement 1:

32 mm

longueur utile raccordement 1:

32 mm

longueur raccordement 2:

32 mm

longueur utile raccordement 2:

32 mm

température moyenne (permanente):

0...60 °C

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

pression max. de service à température moyenne max.:

16 bar

classe de rigidité de l'anneau:

autre

avec joints:

Non

avec bouchon:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

essais FM:

Non

essais LPCB:

Non

certification ULC:

Non

essais UL:

Non

épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 1:

32 mm

épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 2:

32 mm

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

certifié selon NF 545:

Non

Bride fonte GS de réduction goujonnée PN10/16 ACS Série 2510 pour le raccordement de réseaux de distribution et d’adduction d’eau, irrigation et eau potable avec goujons revêtus Geomet anticorrosion DN80 vers DN40

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco