Sferaco - Bride fonte GS ronde taraudée BSP PN10/16 Série 2514 DN250 - F2" - 2514255
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - fonte
diamètre nominal - DN 250
pression nominale de bride - 10
nombre de trous de vis - 12
qualité du matériau - fonte GGG50(GJS-500-7)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781210284
Réf. Sonepar
03969121028
Réf. Fournisseur
2514255
Marque
Sferaco
matériau:
fonte
diamètre nominal:
DN 250
pression nominale de bride:
10
nombre de trous de vis:
12
qualité du matériau:
fonte GGG50(GJS-500-7)
traitement de la surface:
autre
type bride:
bride filetée
forme de bride ovale:
Non
diamètre extérieur du tube:
250 mm
diamètre externe de la bride:
402 mm
raccordement, bride filetée:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
bride épaisse:
22 mm
longueur utile raccordement 2:
19 mm
compas à pointe sèche:
350 mm
diamètre du trou de boulon:
23 mm
structure à trous torsadée:
Non
température moyenne (permanente):
0...60 °C
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


