Sferaco - Bride fonte GS ronde taraudée BSP PN10/16 Série 2514 DN40 - F1" - 2514042
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - fonte
diamètre nominal - DN 40
pression nominale de bride - 16
nombre de trous de vis - 4
qualité du matériau - fonte GGG50(GJS-500-7)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781210048
Réf. Sonepar
03969121004
Réf. Fournisseur
2514042
Marque
Sferaco
matériau:
fonte
diamètre nominal:
DN 40
pression nominale de bride:
16
nombre de trous de vis:
4
qualité du matériau:
fonte GGG50(GJS-500-7)
traitement de la surface:
autre
type bride:
bride filetée
forme de bride ovale:
Non
diamètre extérieur du tube:
40 mm
diamètre externe de la bride:
150 mm
raccordement, bride filetée:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
bride épaisse:
19 mm
longueur utile raccordement 2:
16 mm
compas à pointe sèche:
110 mm
diamètre du trou de boulon:
19 mm
structure à trous torsadée:
Non
température moyenne (permanente):
0...60 °C
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


