Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Bride fonte GS ronde taraudée BSP PN10/16 Série 2514 DN40 - F3/4" - 2514041

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Bride fonte GS ronde taraudée BSP PN10/16 Série 2514 DN40 - F3/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - fonte

  • diamètre nominal - DN 40

  • pression nominale de bride - 16

  • nombre de trous de vis - 4

  • qualité du matériau - fonte GGG50(GJS-500-7)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781210031

Réf. Sonepar

03969121003

Réf. Fournisseur

2514041

Marque

Sferaco

matériau:

fonte

diamètre nominal:

DN 40

pression nominale de bride:

16

nombre de trous de vis:

4

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

traitement de la surface:

autre

type bride:

bride filetée

forme de bride ovale:

Non

diamètre extérieur du tube:

40 mm

diamètre externe de la bride:

150 mm

raccordement, bride filetée:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

bride épaisse:

19 mm

longueur utile raccordement 2:

16 mm

compas à pointe sèche:

110 mm

diamètre du trou de boulon:

19 mm

structure à trous torsadée:

Non

température moyenne (permanente):

0...60 °C

Bride fonte GS ronde taraudée BSP cylindrique PN10/16 ACS Série 2514 pour le raccordement de réseaux de distribution et d’adduction d’eau, irrigation et eau potable, taraudage femelle BSP DN3/4", DN40

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco