Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Bride fonte GS taraudée gros bossage PN10/16 Série 2513 DN125 - M55x300 - 2513125

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Bride fonte GS taraudée gros bossage PN10/16 Série 2513 DN125 - M55x300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - fonte

  • diamètre nominal - DN 125

  • pression nominale de bride - 16

  • nombre de trous de vis - 8

  • qualité du matériau - fonte GGG50(GJS-500-7)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781209967

Réf. Sonepar

03969120996

Réf. Fournisseur

2513125

Marque

Sferaco

matériau:

fonte

diamètre nominal:

DN 125

pression nominale de bride:

16

nombre de trous de vis:

8

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

traitement de la surface:

autre

type bride:

bride filetée

forme de bride ovale:

Non

diamètre extérieur du tube:

125 mm

diamètre externe de la bride:

250 mm

raccordement, bride filetée:

filetage femelle, métrique

bride épaisse:

19 mm

longueur utile raccordement 2:

16 mm

compas à pointe sèche:

210 mm

diamètre du trou de boulon:

19 mm

structure à trous torsadée:

Non

température moyenne (permanente):

0...60 °C

Bride fonte GS taraudée métrique gros bossage PN10/16 ACS Série 2513 pour le raccordement de réseaux de distribution et d’adduction d’eau, irrigation et eau potable, taraudage M55x300 pour robinet de prise en charge M55x300, DN125

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco