En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sferaco - Bride fonte GS taraudée gros bossage PN10/16 Série 2513 DN50 - M55x300 - 2513050

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Bride fonte GS taraudée gros bossage PN10/16 Série 2513 DN50 - M55x300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - fonte

  • diamètre nominal - DN 40

  • pression nominale de bride - 16

  • nombre de trous de vis - 4

  • qualité du matériau - fonte GGG50(GJS-500-7)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781209929

Réf. Sonepar

03969120992

Réf. Fournisseur

2513050

Marque

Sferaco

matériau:

fonte

diamètre nominal:

DN 40

pression nominale de bride:

16

nombre de trous de vis:

4

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

traitement de la surface:

autre

type bride:

bride filetée

forme de bride ovale:

Non

diamètre extérieur du tube:

50 mm

diamètre externe de la bride:

165 mm

raccordement, bride filetée:

filetage femelle, métrique

bride épaisse:

19 mm

longueur utile raccordement 2:

16 mm

compas à pointe sèche:

125 mm

diamètre du trou de boulon:

19 mm

structure à trous torsadée:

Non

température moyenne (permanente):

0...60 °C

Bride fonte GS taraudée métrique gros bossage PN10/16 ACS Série 2513 pour le raccordement de réseaux de distribution et d’adduction d’eau, irrigation et eau potable, taraudage M55x300 pour robinet de prise en charge M55x300, DN50

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco