Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Bride pleine fonte GS ronde PN10/16 ACS Série 2511 DN150 raccord eau potable - 2511150

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Bride pleine fonte GS ronde PN10/16 ACS Série 2511 DN150 raccord eau potable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - fonte

  • diamètre nominal - DN 150

  • pression nominale de bride - 16

  • nombre de trous de vis - 8

  • qualité du matériau - fonte GGG50(GJS-500-7)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781209738

Réf. Sonepar

03969120973

Réf. Fournisseur

2511150

Marque

Sferaco

matériau:

fonte

diamètre nominal:

DN 150

pression nominale de bride:

16

nombre de trous de vis:

8

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

traitement de la surface:

autre

type bride:

bride aveugle

forme de bride ovale:

Non

diamètre extérieur du tube:

150 mm

diamètre externe de la bride:

285 mm

raccordement, bride filetée:

autre

bride épaisse:

19 mm

longueur utile raccordement 2:

16 mm

compas à pointe sèche:

240 mm

diamètre du trou de boulon:

23 mm

structure à trous torsadée:

Non

température moyenne (permanente):

0...60 °C

Bride pleine fonte GS ronde PN10/16 ACS Série 2511 pour le raccordement de réseaux de distribution et d’adduction d’eau, irrigation et eau potable, permet l'obturation d'un circuit, DN150

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco