Sferaco - Bride pleine fonte GS ronde PN10/16 ACS Série 2511 DN200 raccord eau potable - 2511200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - fonte
diamètre nominal - DN 200
pression nominale de bride - 10
nombre de trous de vis - 12
qualité du matériau - fonte GGG50(GJS-500-7)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781209745
Réf. Sonepar
03969120974
Réf. Fournisseur
2511200
Marque
Sferaco
matériau:
fonte
diamètre nominal:
DN 200
pression nominale de bride:
10
nombre de trous de vis:
12
qualité du matériau:
fonte GGG50(GJS-500-7)
traitement de la surface:
autre
type bride:
bride aveugle
forme de bride ovale:
Non
diamètre extérieur du tube:
200 mm
diamètre externe de la bride:
340 mm
raccordement, bride filetée:
autre
bride épaisse:
20 mm
longueur utile raccordement 2:
17 mm
compas à pointe sèche:
295 mm
diamètre du trou de boulon:
23 mm
structure à trous torsadée:
Non
température moyenne (permanente):
0...60 °C
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


