Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Clapet à disque inox wafer Ref.386 DN32 modèle étroit entre brides PN10/16/25/40 - 386032

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Clapet à disque inox wafer Ref.386 DN32 modèle étroit entre brides PN10/16/25/40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 32

  • article de régulation de pression - 40

  • pression de service maximale à 20 °C - 40 bar

  • forme de soupape - plateau

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781118207

Réf. Sonepar

03969111820

Réf. Fournisseur

386032

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 32

article de régulation de pression:

40

pression de service maximale à 20 °C:

40 bar

forme de soupape:

plateau

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

qualité du matériau:

ASTM A351 CF8M

traitement de la surface:

non traité

taille nominale:

EN 558-1, 49

pression nominale de bride:

40

joint:

métal

avec ressort de fermeture:

Non

longueur:

28 mm

température moyenne (permanente):

-20...400 °C

Clapet de non-retour à disque inox wafer Série 386, modèle étroit, montage toutes positions, pour les réseaux d’eau potable, industries chimiques, pharmaceutiques, pétrochimiques, air comprimé, entre brides PN10/16/25/40 DN32

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco