Sferaco - Clapet de non retour à disque inox-métal Série 3291 Femelle BSP PN63 DN2" - 329109
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 2 pouces (50)
raccordements - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
article de régulation de pression - 63
modèle - droit
forme de soupape - soupape partagée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781322529
Réf. Sonepar
03969132252
Réf. Fournisseur
329109
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
2 pouces (50)
raccordements:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
article de régulation de pression:
63
modèle:
droit
forme de soupape:
soupape partagée
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
qualité du matériau:
ASTM A351 CF8M
traitement de la surface:
non traité
standard:
sans
pression nominale de bride:
autre
bruit réduit:
Non
joint:
acier inoxydable
avec contrepoids:
Non
classe de protection:
sans
valeur KVS:
31.5
avec ressort de fermeture:
Non
hauteur:
97 mm
angle de clapet antiretour:
180 °
température moyenne (permanente):
-20...180 °C
pression de service maximale à 20 °C:
63 bar
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ouverture du cône de soupape de pression:
30 mbar
adapté à l'eau de chauffage:
Oui
convient pour eau potable:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


