Non retournable

Sferaco - Clapet de non retour à disque inox-métal Série 3291 Femelle BSP PN63 DN3/8" - 329103

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Clapet de non retour à disque inox-métal Série 3291 Femelle BSP PN63 DN3/8"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3/8 pouce (10)

  • raccordements - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • article de régulation de pression - 63

  • modèle - droit

  • forme de soupape - soupape partagée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781322468

Réf. Sonepar

03969132246

Réf. Fournisseur

329103

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

3/8 pouce (10)

raccordements:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

article de régulation de pression:

63

modèle:

droit

forme de soupape:

soupape partagée

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

qualité du matériau:

ASTM A351 CF8M

traitement de la surface:

non traité

standard:

sans

pression nominale de bride:

autre

bruit réduit:

Non

joint:

acier inoxydable

avec contrepoids:

Non

classe de protection:

sans

valeur KVS:

1.11

avec ressort de fermeture:

Non

hauteur:

53 mm

angle de clapet antiretour:

180 °

température moyenne (permanente):

-20...180 °C

pays de fabrication:

CHINE

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ouverture du cône de soupape de pression:

70 mbar

adapté à l'eau de chauffage:

Oui

convient pour eau potable:

Non

Clapet de non-retour 2 pièces à disque inox siège métal Série 3291, montage toutes positions pour les industries chimiques, pharmaceutiques, pétro-chimiques, air comprimé, femelle BSP PN63 DN3/8"

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco